Vestil Kapak-stl | Çelik Kova Kapağı, Siyah | 1tmh8 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

VESTIL LID-STL Çelik Kova Kapağı, Siyah

Stoktaki Ürünler
Madde: AB3JAE Model: KAPAK-STLÇapraz Referans: 1TMH8
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
€22.50 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Çelik Kova Kapağı
RenkSiyah
Çap11.88 "
ölçü29 saat
Yükseklik1"
Entegre Dökme AğzıYok hayır
uzunluk12.31 "
Kapak Bağlantı Tipiİlerlemek
MalzemeÇelik
Maks. Alan sayısı Sıvı Sıcaklığı190 Derece F
Pabuç Sayısı16
Kova Boyutu5 gal.
Ürün Veri Sayfasıvetil-rp-kapak-stl.pdf
Yeniden kullanılabilirEvet
ShapeYuvarlak
TipStandart
genişlik12.31 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.27
Gemi yüksekliği (cm)2.54
Gemi uzunluğu (cm)30.48
Gemi genişliği (cm)30.48
HS kodu8309900000
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelgenişlikÇapölçüYükseklikEntegre Dökme AğzıuzunlukKapak Bağlantı TipiTipÜcret
VESTIL LID-STL-S Çelik Kova Kapağı, Siyah | AB3JAF 1TMH9 KAPAK-STL-S12 "12 "24 saat1.5 "Evet12 "İlerlemekÇıkış Ucu Üstü€25.88
VESTIL LID-STL-UN Çelik Kova Kapağı, Siyah | AB3JAG 1TMJ1 KAPAK-STL-UN11.88 "12 "24 saat1"Yok hayır11.88 "İlerlemekBM Dereceli€33.39
VESTIL LID-STL-S-UN Çelik Kova Kapağı, Siyah | AB3JAH 1TMJ2 KAPAK-STL-S-UN12 "12 "24 saat1.5 "Evet12 "İlerlemekBM Onaylı Çıkış Ucuyla€30.06
VESTIL LID-STL-LL Çelik Kova Kapağı, Kol Kilidi | AE9VKG 6MRJ0 KAPAK-STL-LL12.75 "12.75 "29 saat0.5 "Yok hayır12.75 "GeçmeliKol Kilidi€47.21
VESTIL LID-STL-LL-UN Çelik Kova Kapağı, Kol Kilidi | AE9VKH 6MRJ1 KAPAK-STL-LL-UN12.75 "12.75 "24 saat0.5 "Yok hayır12.75 "GeçmeliKol Kilidi ile BM Derecelendirmesi€39.53

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

VESTIL LID-STL Çelik Kova Kapağı, Siyah
€22.50 / Adet