VESTIL LIFTER-2 Portatif Şantiye Asansörü, 500 Lb. Kapasite, sarı
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Taşınabilir El Vinç Kaldırıcı |
Bom Erişimi | 25 1 / 16 " |
Bom Servis Aralığı | 0 ila 80 " |
Kapasite | 500 lbs. |
Tekerlek Çapı | 8" |
Tekerlek Tipi | Döner |
Tekerlek Malzemesi | fenolik |
Caster Genişliği | 2" |
Renk | Mavi sarı |
derinlik | 48.5 " |
çerçeve Malzeme | Çelik |
Yükseklik | 90.56 " |
uzunluk | 48.5 " |
Malzeme | Çelik |
Maks. Tam Uzatmada Bom Yüksekliği | 80 " |
Maks. Bumba uzunluğu | 25.06 " |
Maks. Yükseklik | 70 " |
Maks. Platform Yüksekliği | 70 " |
Maks. Alan sayısı Seyahat mesafesi | 55.25 " |
Ölçü Birimleri | HER |
Min. Bumba uzunluğu | 0" |
Min. Yükseklik | 14.75 " |
dak. Platform Yüksekliği | 14.75 " |
Tekerlek Sayısı | 4 |
Genel Derinlik | 48.5 " |
Toplam yükseklik | 90.56 " |
toplam Genişlik | 36.5 " |
Platform Yükseklik Aralığı | 14 3/4 "ila 70" |
Platform Uzunluğu | 20 " |
Platform Malzemesi | Çelik |
Platform Genişliği | 20 " |
Güç Kaynağı | Manuel |
Ürün Veri Sayfası | vetil-rp-kaldırıcı-2.pdf |
genişlik | 36.5 " |
Gemi ağırlığı (kg) | 174.6 |
Gemi yüksekliği (cm) | 230.03 |
Gemi uzunluğu (cm) | 123.19 |
Gemi genişliği (cm) | 92.08 |
HS kodu | 8428900290 |
Menşe Ülkesi | US |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00