VESTIL LL-SAI-40-FAN Akkor Çift Kollu, Fanlı Dikme Bağlantı Işığı
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Hafif Aksesuar Yükleme |
Renk | Sarı |
derinlik | 27.75 " |
Uzatılmış Kol Uzunluğu | 48 " |
Fan Kablosu Uzunluğu | 36 " |
Hayran Çapı | 18 " |
Fan Motoru hp | 1/8 beygir |
Fan Aşaması | 1 |
Fan Seçici Anahtar Hızı | 3 |
Fan Gerilimi | 115V |
Yükseklik | 32 " |
Işık Kablosu Uzunluğu | 72 " |
Işık Fazı | 1 |
Işık Gerilimi | 115V |
Malzeme | Çelik |
Gerilim | 115V |
genişlik | 21.5 " |
Menşe Ülkesi | US |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00