VESTIL LLF-18 Yükleme Hafif Fan Seçeneği
İle alın Mayıs 13, Pazartesi
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 13, Pazartesi
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Hafif Aksesuar Yükleme |
Kordon | 36 In. |
Kordon uzunluğu | 36 " |
Akış Hızı Orta | CFM 1500 |
Yükseklik | 21 " |
uzunluk | 8" |
Maks. Akış hızı | CFM 1800 |
Ölçü Birimleri | HER |
Min. Akış hızı | CFM 1300 |
Motor gücü | 3 hp |
Faz | 1 |
Seçici Anahtar Hızı | 3 |
Gerilim | 120V |
genişlik | 21 " |
İle çalışır | LL-24, LL-40, LL-60, LL-90, LL-SAI-40, LL-SAI-60, HLGN-40, LL-SAF-40, LL-SAF-60, LLS-24, LLS- 40, LLS-60, LLS-90, AALS-40, AALS-60 |
Gemi ağırlığı (kg) | 9 |
Gemi yüksekliği (cm) | 53.34 |
Gemi uzunluğu (cm) | 20.32 |
Gemi genişliği (cm) | 53.34 |
HS kodu | 8414596095 |
Menşe Ülkesi | US |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00