VESTIL LLW-PAILD-100-PSS Değişken Yükseklikli Kova Dispenseri, 125 Lb. Kapasite
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Kova Astarı |
Kova / Kova Çapı | 11 " |
Kapasite | 125 lbs. |
Renk | Gümüş |
Beşik Yüksekliği İndirildi | 6" |
Beşik Yüksekliği Yükseltildi | 62 3 / 4 " |
derinlik | 36.9375 " |
Tambur Malzemesi | Çelik, Plastik |
Tambur Ebatı | 5 gal. |
Boşaltma Açısı | 24 Derece |
çerçeve Malzeme | Paslanmaz çelik |
Ön Tekerlek Çapı. | 2" |
Ön Teker Malzemesi | Poly üzerinde Poly |
Ön Teker Genişliği | 0.88 " |
Ön Silindir Çapı | 2" |
Ön Silindir Malzemesi | Çelik |
sınıf | Sınıf 304 |
Yükseklik | 71.87 " |
Kilit Çapı | 4" |
Düşük Yükseklik | 6" |
Malzeme | Paslanmaz çelik |
Maks. Boşaltma Yüksekliği | 52 " |
Min. Boşaltma Yüksekliği | 1" |
Açı Ayarı Sayısı | 24 |
Ön Silindir Sayısı | 2 |
Arka Tekerlek Sayısı | 2 |
Taşınabilir | Evet |
Dökme Yüksekliği İndirildi | 1" |
Dökme Yüksekliği Yükseltildi | 52 " |
Güç Kaynağı | Manuel |
Ürün Veri Sayfası | vetil-rp-llw-paild-100-pss.pdf |
Arka Tekerlek Çapı | 4" |
Arka Tekerlek Malzemesi | Poly üzerinde Poly |
Arka Teker Genişliği | 1.25 " |
genişlik | 25.56 " |
Menşe Ülkesi | US |
PLATFORM | Model | Arka Teker Genişliği | Kapasite | Renk | genişlik | derinlik | Yükseklik | + | Malzeme | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LLW-PAILD-100 | 1.25 " | 125 lbs. | Mavi sarı | 26 " | 35.875 " | 71.25 " | Davul Kaldırma Cihazı | Çelik | €1,707.97 | ||
LLW-PAILD-200 | 2" | 200 lbs. | Mavi sarı | 20.12 " | 37.5 " | 71.75 " | Davul Kaldırma Cihazı | Çelik | €1,652.28 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00