VESTIL LM-HRNT-6-24 Yüksek Katlı Bom, Mavi / Sarı Teleskopik Olmayan, 6000 Lb. Kapasite, 24 İnç Boyut
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Forklift Bomu Üzerinden Uzanma |
Bom Stili | Teleskopik Olmayan |
Bom Tipi | Yüksek Katlı Bom |
Kapasite | 6000 lbs. |
Zincir uzunluğu | 36 " |
Renk | Mavi |
Uyumlu Çatal Kalınlığı | 2.25 " |
derinlik | 40.12 " |
Genişletilmiş Uzunluk | 50.375 " |
Çatal Cep Merkezi | 24 " |
Çatal Cebi Yüksekliği | 2 1 / 4 " |
Çatal Cephesi Boyutu | 7-1 / 4 " |
Çatal Cep Genişliği | 7.25 " |
Yükseklik | 78.56 " |
uzunluk | 50.375 " |
Malzeme | Çelik |
Maks. Kanca Noktası | 48 " |
Maks. uzunluk | 50.38 " |
Ölçü Birimleri | HER |
Min. Kanca Noktası | 30 " |
Kanca Sayısı | 2 |
Dikey Ayarlama Konumu Sayısı | 4 |
Ürün Veri Sayfası | vestil-rp-lm-hrnt-6-24.pdf |
Kısıtlama Uzunluğu | 36 " |
Emniyet Zincirleri | Evet |
30" Tek Kanca Kapasitesi | 6000 lbs. |
36" Tek Kanca Kapasitesi | 5000 lbs. |
42" Tek Kanca Kapasitesi | 4500 lbs. |
48" Tek Kanca Kapasitesi | 4000 lbs. |
genişlik | 32 " |
Gemi ağırlığı (kg) | 313.65 |
Gemi yüksekliği (cm) | 199.55 |
Gemi uzunluğu (cm) | 127.95 |
Gemi genişliği (cm) | 81.28 |
HS kodu | 8428900290 |
Menşe Ülkesi | US |
PLATFORM | Model | 42" Tek Kanca Kapasitesi | Kapasite | Uyumlu Çatal Kalınlığı | 48" Tek Kanca Kapasitesi | genişlik | Çatal Cep Merkezi | Çatal Cebi Yüksekliği | Çatal Cep Genişliği | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LM-HRNT-4-24 | 3500 lbs. | 4000 lbs. | 2.5 " | 3250 lbs. | 32 " | 24 " | 2 1 / 2 " | 7.5 " | €3,767.08 | TEKLİF TALEBİ
| |
LM-HRNT-4-30 | 3500 lbs. | 4000 lbs. | 2.5 " | 3250 lbs. | 38 " | 30 " | 2 1 / 2 " | 7.5 " | €3,882.90 | ||
LM-HRNT-4-36 | 3500 lbs. | 4000 lbs. | 2.5 " | 3250 lbs. | 44 " | 36 " | 2 1 / 2 " | 7.5 " | €3,999.01 | ||
LM-HRNT-6-30 | 4500 lbs. | 6000 lbs. | 2.25 " | 4000 lbs. | 38 " | 30 " | 2 1 / 4 " | 7.25 " | €4,817.86 | ||
LM-HRNT-6-36 | 4500 lbs. | 6000 lbs. | 2.25 " | 4000 lbs. | 44 " | 36 " | 2 1 / 4 " | 7.25 " | €4,959.65 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00