VESTIL LOCK-1218-SSD1 Dolap, Paslanmaz Çelik, 2 Katmanlı, 1 Geniş, 18 İnç x 12 İnç x 78 İnç Boyut
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Kutu Dolabı |
Kapasite | 9.75 cu. ft. |
Renk | Gümüş |
derinlik | 18 " |
çerçeve Malzeme | Çelik |
ölçü | 16 ga. (Kapı), 24 ga. (Vücut) |
sınıf | Sınıf 304 |
Yükseklik | 78 " |
Menteşe Uzunluğu | 2 1 / 2 " |
Menteşe türü | 5-eklem |
Bacak uzunluğu | 6" |
uzunluk | 18 " |
Malzeme | Paslanmaz çelik |
Ölçü Birimleri | HER |
Sütun sayısı | 1 |
Kapı Sayısı | 2 |
Çift Kanca Sayısı | 1 |
Menteşe Sayısı | 2 |
Dolap Sayısı | 2 |
Satır sayısı | 2 |
Tekli Kanca Sayısı | 3 |
Katman Sayısı | 2 |
UPC | 691215097024 |
genişlik | 12 " |
Gemi ağırlığı (kg) | 28.8 |
Gemi yüksekliği (cm) | 198.12 |
Gemi uzunluğu (cm) | 45.72 |
Gemi genişliği (cm) | 30.48 |
HS kodu | 9403200020 |
Menşe Ülkesi | CN |
PLATFORM | Model | Kapasite | ölçü | Kapı Sayısı | Katman Sayısı | genişlik | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KİLİT-1218-SS61 | 9.75 cu. ft. | 16 ga. (Kapı), 24 ga. (Vücut) | 6 | 6 | 12 " | €2,557.09 | TEKLİF TALEBİ
| |
KİLİT-1218-SSS1 | 9.75 cu. ft. | 16 ga. (Kapı), 24 ga. (Vücut) | 1 | 1 | 12 " | €2,229.15 | TEKLİF TALEBİ
| |
KİLİT-1818-SS61 | 14.63 cu. ft. | 16 ga. (Kapı), 24 ga. (Vücut) | 6 | 6 | 18 " | €3,154.26 | TEKLİF TALEBİ
| |
KİLİT-1818-SSD1 | 14.63 cu. ft. | 16 ga. (Kapı), 24 ga. (Vücut) | 2 | 2 | 18 " | €2,753.31 | TEKLİF TALEBİ
| |
KİLİT-1818-SSS1 | 14.63 cu. ft. | 16 ga. (Kapı), 24 ga. (Vücut) | 1 | 1 | 18 " | €2,641.53 | TEKLİF TALEBİ
| |
KİLİT-3618-SS63 | 29.25 cu. ft. | 16 ga. (Kapı), 24 ga. (Vücut) | 18 | 6 | 36 " | €6,319.97 | TEKLİF TALEBİ
| |
KİLİT-3618-SSD3 | 29.25 cu. ft. | 16 ga. (Kapı), 24 ga. (Vücut) | 6 | 2 | 36 " | €5,625.54 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00