Vestil Lts-ftsb | Kamyon Koltuğu, Emniyet Kemeri | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

VESTIL LTS-FTSB Kamyon Koltuğu, Emniyet Kemeri | AG8CXD

VESTIL LTS-FTSB Kamyon Koltuğu, Emniyet Kemeri

Stoktaki Ürünler
Madde: AG8CXD Modeli: LTS-FTSB

İle alın Mayıs 13, Pazartesi
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
€123.52 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Emniyet kemeri
Toka Düzeneği DahilEvet
RenkSiyah
Koşum MalzemesiNaylon
Yükseklik7 / 8 "
uzunluk13 7 / 10 "
Ölçü BirimleriHER
Ön Gergi TipiMekanik
Emniyet Kemeri Maks. Uzunluk60 "
Emniyet Kemeri KonumuEvrensel
Emniyet Kemeri TipiKucak Kemeri
genişlik6 1 / 16 "
İle çalışırLTSD-V, LTSD-C, LTS-V, LTS-C

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.9
Gemi yüksekliği (cm)2.22
Gemi uzunluğu (cm)34.8
Gemi genişliği (cm)15.4
HS kodu8431200000
Menşe ÜlkesiCN

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

VESTIL LTS-FTSB Kamyon Koltuğu, Emniyet Kemeri
€123.52 / Adet