VESTIL M-BUMP Çelik Kare Güvenlik Küpeşte tamponu, 72 İnç Boyut
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Çelik Kare Küpeşte Aksesuarı |
Renk | Sarı |
Yükseklik | 10 " |
uzunluk | 2" |
Malzeme | polietilen |
Ölçü Birimleri | HER |
Montaj Deliği Çapı | 5 / 8 " |
Montaj Tipi | Bolt Açık |
genişlik | 72 " |
İle çalışır | SQ-48-TB, SQ-60-TB, SQ-72-TB, SQ-84-TB, SQ-96-TB, SQ-108-TB, SQ-120-TB, SQ-48, SQ-60, SQ-72, SQ-84, SQ-96, SQ-108, SQ-120 |
Gemi ağırlığı (kg) | 11.25 |
Gemi yüksekliği (cm) | 25.4 |
Gemi uzunluğu (cm) | 5.08 |
Gemi genişliği (cm) | 182.88 |
HS kodu | 3926909995 |
Menşe Ülkesi | US |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00