Vestil MATL-72 Çelik Çubuk Dipçik Malzemesi Konumlandırılmış Kol, 72 x 14 x 27-3/16 İnç Ebat, Mavi
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Çubuk Stok Malzeme Konumlandırıcı |
Ayarlanabilir Genişlik Artışı | 6" |
Ayarlanmış Kaldırma Kolu Yüksekliği | 18 " |
Kefalet Uzunluğu | 6 3 / 4 " |
Kefalet Kalınlığı | 3 / 4 " |
Kefalet Genişliği | 4 1 / 4 " |
Kapasite | 2000 lbs. |
Renk | Mavi |
derinlik | 78 " |
Kafa boşluğu | 3" |
Yükseklik | 27 3 / 16 " |
Malzeme | Çelik |
Maks. Kol uzunluğu | 12 " |
Maks. Kol Genişliği | 72 " |
Maks. Alan sayısı Yaymak | 72 " |
Min. Kol Genişliği | 24 " |
Min. Yaymak | 24 " |
Uzunluk | 78 " |
Ürün Veri Sayfası | vestil-rp-matl-72.pdf |
Kullanılabilir Üst Kefalet Uzunluğu | 5 1 / 4 " |
Kullanılabilir Üst Kefalet Genişliği | 2 3 / 4 " |
genişlik | 14 " |
Çalışma yükü sınırı | 2000 lb |
Gemi ağırlığı (kg) | 72 |
Gemi yüksekliği (cm) | 15.24 |
Gemi uzunluğu (cm) | 198.12 |
Gemi genişliği (cm) | 40.64 |
HS kodu | 8431491090 |
Menşe Ülkesi | US |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00