VESTIL MB-C-10-72 Orta Hizmet Konsol Destek Seti, 120 İnç x 72 İnç Boyut
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Konsol Raf Ayraç Seti |
Renk | Mavi |
Bileşenler | Brace Seti |
derinlik | 72 " |
uyan | 10 ft. Dik |
Yükseklik | 6" |
Kapsar | Montaj Donanımı |
uzunluk | 72 " |
Malzeme | Çelik |
Ölçü Birimleri | HER |
Braket Sayısı | 2 Yatay Braket ve 2 Çapraz Braket |
Montaj Deliği Sayısı | 4 |
Paket boyutu | 4 |
Ürün Veri Sayfası | vestil-rp-mb-c-10-72.pdf |
Tip | 10 Ft'lik Dik Konsol Raflara uyar. |
genişlik | 71 " |
İle çalışır | MU-C-10-12, MU-C-10-18, MU-C-10-24, MU-C-10-36, MDU-C-10-12, MDU-C-10-18, MDU-C-10-24, MDU-C-10-36 |
Gemi ağırlığı (kg) | 24.3 |
Gemi yüksekliği (cm) | 15.24 |
Gemi uzunluğu (cm) | 182.88 |
Gemi genişliği (cm) | 180.34 |
HS kodu | 7326908588 |
Menşe Ülkesi | CN |
PLATFORM | Model | derinlik | uyan | Tip | genişlik | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MB-C-10-36 | 36 " | 10 ft. Dik | 10 Ft'lik Dik Konsol Raflara uyar. | 35 " | €187.38 | ||
MB-C-10-48 | 48 " | 10 ft. Dik | 10 Ft'lik Dik Konsol Raflara uyar. | 47 " | €204.69 | ||
MB-C-10-60 | 69 " | 10 ft. Dik | 10 Ft'lik Dik Konsol Raflara uyar. | 59 " | €238.90 | ||
MB-C-10-96 | 96 " | 10 ft. Dik | 10 Ft'lik Dik Konsol Raflara uyar. | 95 " | €287.60 | TEKLİF TALEBİ
| |
MB-C-6-36 | 35 " | 6 ft. Dik | 6 Ft'lik Dik Konsol Raflara uyar. | 35 " | €164.45 | ||
MB-C-6-48 | 47 " | 6 ft. Dik | 6 Ft'lik Dik Konsol Raflara uyar. | 47 " | €183.23 | ||
MB-C-6-60 | 59 " | 6 ft. Dik | 6 Ft'lik Dik Konsol Raflara uyar. | 59 " | €216.11 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00