VESTIL MDS-96-SM Sigara İçenler İçin Barınak, Çok Amaçlı, 95-1/2 x 120 x 90-1/16 İnç Boyut, Mavi/Beyaz, Çelik
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Sigara Barınağı |
Tezgah Malzemesi | Ahşap |
Bina Tipi | Sigara İçenler Barınağı |
Renk | Mavi, Beyaz |
derinlik | 95 1 / 2 " |
Yükseklik | 7 1/2 fit |
Kullanım amacı | Sigara İçenler Barınağı |
uzunluk | 8 ft. |
Malzeme | Çelik |
Birincil Malzeme | Metal |
Ürün Veri Sayfası | vestil-rp-mds-96-sm.pdf |
Çatı Göstergesi | 18 saat |
Çatı Çelik Ölçer | 18 |
Kalkan Genişliği | 38 " |
Dış Cephe Ölçer | 28 saat |
Dış Cephe Çelik Ölçer | 28 |
Kar Yükü | 45 lbs. metrekare başına |
Kullanılabilir Yükseklik | 80 " |
Kullanılabilir Uzunluk | 75 1 / 4 " |
Kullanılabilir Genişlik | 109 1 / 2 " |
genişlik | 10 ft. |
Gemi ağırlığı (kg) | 369.45 |
Gemi yüksekliği (cm) | 228.76 |
Gemi uzunluğu (cm) | 242.57 |
Gemi genişliği (cm) | 304.8 |
HS kodu | 9406008030 |
Menşe Ülkesi | US |
A. Sigara içilen barınaklar, dumanın dumansız bölgelere sürüklenemeyeceği kamu binalarından ve ticari alanlardan uzağa yerleştirilmelidir.
A. Vestil MDS-96-SM sigara içen sığınağı, maksimum koruma için 45 lb/sq.ft'ye kadar kar yükü taşıyabilir.
A. Sığınağın çelik çatısı, 45 lb/sq.ft'ye kadar karı tutabilir.
A.
A.
PLATFORM | Model | uzunluk | genişlik | Yükseklik | Renk | Malzeme | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MDS-96-BK | 8 ft. | 10 ft. | 7 1/2 fit | Mavi, Beyaz | Çelik | €4,123.43 | TEKLİF TALEBİ
| |
MDS-96-DR | 8 ft. | 10 ft. | 7 1/2 fit | Mavi, Beyaz | Çelik | €5,188.78 | TEKLİF TALEBİ
| |
MDS-96-BK-HDG | 8 ft. | 10 ft. | 7 1/2 fit | Gri | Çelik | €5,884.73 | TEKLİF TALEBİ
| |
MDS-96-DR-HDG | 8 ft. | 10 ft. | 7 1/2 fit | Gri | Çelik | €7,402.39 | TEKLİF TALEBİ
| |
MDS-96-SM-HDG | 8 ft. | 10 ft. | 7 1/2 fit | Gri | Çelik | €6,480.35 | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00