VESTIL MHGR-32-SI-C-01 Korkuluk, Man Hole, İşaret, 32 İnçe Kadar
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Koruyucu Ray |
Renk | Sarı |
Kurulum Donanımı Dahildir | Evet |
Malzeme | Çelik |
Orta Ray Yüksekliği | 28.63 " |
Genel Derinlik | 32.62 " |
Toplam yükseklik | 44.13 " |
Uzunluk | 32.62 " |
toplam Genişlik | 31 " |
Ray Çapı | 1" |
İşaret Malzemesi | Alüminyum |
Mesajı İmzala | Dikkat Erkekler Çalışıyor |
İşaret Kalınlığı | 0.04 " |
Menşe Ülkesi | US |
PLATFORM | Model | Malzeme | toplam Genişlik | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|
MHGR-32 | Çelik | 31 " | €538.17 | TEKLİF TALEBİ
| |
MHGR-32-SI-D-01 | Alüminyum, çelik | 33.63 " | €412.33 | TEKLİF TALEBİ
| |
MHGR-32-SI-N-02 | Çelik | 31 " | €412.33 | TEKLİF TALEBİ
| |
MHGR-32-SI-W-01 | Alüminyum, çelik | 33.63 " | €412.33 | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00