Vestil Ml-2 | 200 Lb'lik Manyetik Kaldırıcı. Kapasite | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

VESTIL ML-2 Manyetik Kaldırıcı 200 Lb. Kapasite | AG7WEQ

VESTIL ML-2 Manyetik Kaldırıcı 200 Lb'li. Kapasite

Stoktaki Ürünler
Madde: AG7WEQ Model: ML-2
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
€389.44 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Kaldırma Mıknatısı
Taban Plakası Uzunluğu3.63 "
Taban Plakası Genişliği2.5 "
RenkSarı
derinlik5.0938 "
Sap uzunluğu2.4 "
Yükseklik4.91 "
uzunluk5.093 "
MalzemeNeodimyum
Maks. Koparma Kuvveti772 lbs.
Maks. Çalışma Sıcaklığı80 Derece F
Ölçü BirimleriHER
Min. Çalışma Sıcaklığı-40 Derece. F
Uzunluk5.09 "
Plaka Uzunluğu3-5 / 8 inç
Plaka Genişliği2-1 / 2 inç
Ürün Veri Sayfasıvestil-rp-ml-2.pdf
Yuvarlak Yüzey Kapasitesi60 lbs.
Düzgün Düz Yüzey Kapasitesi200 lbs.
UPC691215028424
genişlik6.75 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 3.15
Gemi yüksekliği (cm)12.46
Gemi uzunluğu (cm)12.94
Gemi genişliği (cm)17.15
HS kodu8505908000
Menşe ÜlkesiCN

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelYuvarlak Yüzey KapasitesiTaban Plakası UzunluğuTaban Plakası GenişliğiDüzgün Düz Yüzey KapasitesigenişlikderinlikSap uzunluğuYükseklikÜcret
VESTIL ML-12 Manyetik Kaldırıcı 1200 Lb. Kapasite | AG7WEP ML-12400 lbs.8.75 "5.5 "1200 lbs.11 "10.75 "7.7 "8.5 "€1,218.29
VESTIL ML-6 Manyetik Kaldırıcı 600 Lb'li. Kapasite | AG7WER ML-6200 lbs.6.5 "3.63 "600 lbs.8.69 "8"5.9 "6.81 "€698.54

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

VESTIL ML-2 Manyetik Kaldırıcı 200 Lb'li. Kapasite
€389.44 / Adet