VESTIL MPO-3 Kesici, Çok Fonksiyonlu Paket Açıcı
Madde: CE3EGX
Modeli: MPO-3
€19.84 / Adet
Teklif Talebi
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Kesici |
Bıçak uzunluğu | 1 1 / 2 " |
Blade Malzeme | Çelik |
Renk | Kırmızı |
Sap uzunluğu | 4 1 / 2 " |
Kolu Malzeme | Plastik |
uzunluk | 7.01 " |
Malzeme | Çelik, Plastik |
Maks. Bant Genişliği | 0.75 " |
Min. Bant Genişliği | 0.13 " |
Ürün Veri Sayfası | vestil-rp-mpo-3.pdf |
Alet Türü | Çok Fonksiyonlu Paket Açıcı |
Menşe Ülkesi | US |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00