VESTIL MPPB-4794 Çok Amaçlı Paketleme Çalışma Tezgahı, 1000 Lb. Kapasite
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Paketleme Tablosu |
Alt Tabla Yüksekliği | 16.5 " |
Alt Tabla Uzunluğu | 24 " |
Alt Tabla Genişliği | 48 " |
Kapasite | 1000 lbs. |
Renk | Mavi |
derinlik | 73 " |
çerçeve Malzeme | Çelik |
Yükseklik | 64.31 " |
Alt Dingil Yüksekliği | 16 " |
Orta Aks Yüksekliği | 47 " |
Üst Aks Yüksekliği | 59 " |
uzunluk | 73 " |
Malzeme | Çelik |
Maks. Rulo Çapı | 20 " |
Maks. Rulo Genişliği | 44 " |
Ölçü Birimleri | HER |
Silindir sayısı | 2 |
Uzunluk | 73 " |
Ürün Veri Sayfası | vestil-rp-mppb-4794.pdf |
Masa Yüksekliği | 34 " |
Tablo Malzemesi | Sunta |
Masa Üstü Malzemesi | Sunta |
Masa Üstü Kalınlığı | 3 / 4 " |
Üst Tabla Yüksekliği | 34 " |
Üst Masa Uzunluğu | 72 " |
Üst Tabla Genişliği | 48 " |
genişlik | 49.25 " |
Gemi ağırlığı (kg) | 127.35 |
Gemi yüksekliği (cm) | 163.35 |
Gemi uzunluğu (cm) | 185.42 |
Gemi genişliği (cm) | 125.1 |
HS kodu | 9403200030 |
Menşe Ülkesi | US |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00