VESTIL MPT-2 Polietilen Çanta, 600 Lb. Kapasite
İle alın Mayıs 7, Salı
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 7, Salı
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Geri Dönüşüm Sepeti |
Kapasite | 200 lbs. |
Tekerlek Çapı | 6" |
Tekerlek Malzemesi | Kauçuk Üzeri Kalıp |
Tekerlek Tipi | Döner |
Caster Genişliği | 2" |
Renk | Siyah |
Ön Yükseklik | 33 5 / 8 " |
Yükseklik | 42.81 " |
uzunluk | 30.75 " |
Malzeme | polietilen |
Ölçü Birimleri | HER |
Tekerlek Sayısı | 4 |
hacim | 1/2 küp. yd. |
genişlik | 52.75 " |
İle çalışır | JMD-1000-48, JMD-1000-60, JMD-1000-73 |
Gemi ağırlığı (kg) | 48.6 |
Gemi yüksekliği (cm) | 107.79 |
Gemi uzunluğu (cm) | 78.26 |
Gemi genişliği (cm) | 133.99 |
HS kodu | 3923100000 |
Menşe Ülkesi | US |
PLATFORM | Model | Yükseklik | Ücret | |
---|---|---|---|---|
MPT-1 | 41.81 " | €641.38 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00