VESTIL MRC-16 Yuvarlak Metal Kapaklı, 16 Oz Kapasiteli
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Metal Kutu |
Kapasite | 16 oz. |
Renk | Gümüş |
derinlik | 3 3 / 8 " |
Çap | 2 4 / 9 " |
Bitiş | Kalay kaplı |
Yükseklik | 3 2 / 3 " |
Kapak Tipi | Fit'e basın |
Malzeme | Çelik |
İç Çapta Açılış. | 2 7 / 16 " |
Ürün Veri Sayfası | vestil-rp-mrc-16.pdf |
Shape | Silindirik |
Küvet Sınıflandırması | Sanayi |
Küvet Malzemesi | Çelik |
Küvet Stili | kova |
genişlik | 3 3 / 8 " |
Menşe Ülkesi | US |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00