VESTIL MS-72 Asılı Manyetik Süpürge 72 İnç Genişlik, 75 lb., Gümüş, Çelik
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Manyetik Süpürge |
Taban Plakası Uzunluğu | 3" |
Taban Plakası Genişliği | 72 " |
Kapasite | 75 lbs. |
Zincir uzunluğu | 48 " |
Renk | Gümüş |
derinlik | 3" |
Kuşgözü Çapı | 3 / 4 " |
Sap uzunluğu | 10 " |
Yükseklik | 7" |
uzunluk | 3" |
Malzeme | Alüminyum |
Maks. Çalışma Sıcaklığı | 482 Derece F |
Zincir Sayısı | 2 |
Kuşgözü Sayısı | 2 |
Kuşgözü Sayısı | 2 |
Ürün Veri Sayfası | vestil-rp-ms-72.pdf |
Kaldırma İşlemi | Yayın Kolu |
Tarama Genişliği | 72 " |
Süpürücü Tipi | Zincir Asma Tipi |
genişlik | 76 " |
Gemi ağırlığı (kg) | 15.3 |
Gemi yüksekliği (cm) | 17.78 |
Gemi uzunluğu (cm) | 7.62 |
Gemi genişliği (cm) | 193.04 |
HS kodu | 8505110000 |
Menşe Ülkesi | CN |
A. Zincirin bağlı olduğu halkalı kanca (her iki uçta) 2-3/4 inç yüksekliğindedir.
PLATFORM | Model | Malzeme | Taban Plakası Uzunluğu | Taban Plakası Genişliği | Maks. Çalışma Sıcaklığı | Kuşgözü Sayısı | Tarama Genişliği | Süpürücü Tipi | genişlik | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HDFMS-36 | Çelik | 5" | 36 " | 175 Derece F | 4 | 36 " | Forklift Asma Tipi | 37 " | €410.72 | ||
HDFMS-48 | Çelik | 5" | 48 " | 175 Derece F | 4 | 48 " | Forklift Asma Tipi | 49 " | €518.20 | ||
HDFMS-60 | Çelik | 5" | 60 " | 175 Derece F | 4 | 60 " | Forklift Asma Tipi | 61 " | €616.90 | ||
HDFMS-72 | Çelik | 5" | 72 " | 175 Derece F | 4 | 72 " | Forklift Asma Tipi | 73 " | €750.14 | TEKLİF TALEBİ
| |
MS 36 | Alüminyum | 3" | 36 " | 482 Derece F | 2 | 36 " | Zincir Asma Tipi | 40 " | €277.64 | ||
MS 48 | Alüminyum | 3" | 48 " | 482 Derece F | 2 | 48 " | Zincir Asma Tipi | 48 " | €346.42 | ||
MS 60 | Alüminyum | 3" | 60 " | 482 Derece F | 2 | 60 " | Zincir Asma Tipi | 60 " | €380.67 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00