VESTIL MTC-30 Manuel Çöp Kompaktörü, 30 Galonluk Variller İçin, Mavi
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Manuel Çöp Sıkıştırıcı |
Kabul eder | 30 galonluk varil |
Renk | Mavi |
Kompaktör Kafası Çapı | 17 " |
Kompaktör Kafası Kalınlığı | 1 / 4 " |
Tambur Ebatı | 30 gal. |
Uzatılmış Yükseklik | 79-5 / 8 inç |
Yükseklik | 85 9 / 16 " |
uzunluk | 24 1 / 4 " |
Malzeme | Çelik |
Maks. Kompaktör Yüksekliği | 35 3 / 4 " |
Maks. Alan sayısı Güç | 7000 lbs. |
Ölçü Birimleri | HER |
Min. Kompaktör Yüksekliği | 1 1 / 4 " |
Tekerlek Sayısı | 2 |
Taşınabilir | Evet |
Ürün Veri Sayfası | vestil-rp-mtc-30.pdf |
Arka Tekerlek Çapı | 2" |
Arka Tekerlek Malzemesi | Kauçuk |
Arka Tekerlek Genişliği | 7 / 8 " |
Geri Çekilmiş Yükseklik | 50-1 / 32 inç |
Servis Yükseklik Aralığı | 3 3/4 - 35 3/4 " |
Servis Aralığı | 1 1/4 "- 35 3/4" |
genişlik | 32 1 / 16 " |
Gemi ağırlığı (kg) | 71.1 |
Gemi yüksekliği (cm) | 218.68 |
Gemi uzunluğu (cm) | 61.6 |
Gemi genişliği (cm) | 81.44 |
HS kodu | 8479895500 |
Menşe Ülkesi | US |
PLATFORM | Model | Kompaktör Kafası Çapı | Tambur Ebatı | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|
MTC-55 | 21 " | 55 gal. | €2,564.31 | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00