VESTIL MWP-440-M-SS Manuel Hafif Kaldırma, 440 Lb. Kapasite
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Yük Kaldırıcı |
Tekerlek Çapı | 3" |
Tekerlek Malzemesi | Poliüretan |
Tekerlek Tipi | 2 Sert, 2 Döner |
Renk | Gümüş |
çerçeve Malzeme | Paslanmaz çelik |
Ön Tekerlek Çapı. | 3" |
Ön Teker Malzemesi | Poliüretan |
sınıf | Sınıf 304 |
Yükseklik | 76 " |
Kapsar | (2) Döner Yük Tekerlekleri ve (2) Tam Kilitli Döner Yönlendirme Tekerleri |
uzunluk | 34 " |
Yükleme kapasitesi | 440 lbs. |
Düşük Yükseklik | 5" |
Malzeme | Paslanmaz çelik |
Maks. Platform Yüksekliği | 60 " |
dak. Platform Yüksekliği | 5" |
Tekerlek Sayısı | 4 |
Platform Uzunluğu | 18.5 " |
Platform Genişliği | 24.5 " |
Güç Kaynağı | Manuel |
Ürün Veri Sayfası | vestil-rp-mwp-440-m-ss.pdf |
Yükseltilmiş Yükseklik | 60 " |
Arka Tekerlek Çapı | 5" |
Arka Tekerlek Malzemesi | Poliüretan |
genişlik | 24.5 " |
Menşe Ülkesi | US |
PLATFORM | Model | genişlik | Renk | çerçeve Malzeme | Yükseklik | uzunluk | Malzeme | Platform Genişliği | Güç Kaynağı | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MWP-330-DC | 23.62 " | Mavi | Çelik | 70.5 " | 35.4 " | Çelik | 23.63 " | Elektrikli Akülü | €2,939.50 | TEKLİF TALEBİ
| |
MWP-330-DC-SS | 24.5 " | Gümüş | Paslanmaz çelik | 71 " | 34 " | Paslanmaz çelik | 24.5 " | Elektrikli Akülü | €8,493.34 | TEKLİF TALEBİ
| |
MWP-550-DC | 23.62 " | Mavi | Çelik | 79.5 " | 35.5 " | Çelik | 23.63 " | Elektrikli Akülü | €3,555.07 | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00