Vestil Nmpc-11 | Marring Olmayan Plaka Kelepçesi, 1100 Lb Kapasite, 6 İnç X 5 İnç X 8 İnç Boyut | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

VESTIL NMPC-11 Marring Olmayan Plaka Kelepçesi, 1100 lb Kapasite, 6 inç x 5 inç x 8 inç Boyut

Stoktaki Ürünler
Madde: AG7WLU Modeli: NMPC-11
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
€2,651.71 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Eşit Olmayan Plaka Kelepçesi
Kapasite1100 lbs.
Kelepçe Kilit MekanizmasıOtomatik Kilitleme
RenkSarı
Yükseklik8"
Çene Derinliği3.23 "
uzunluk6"
Kaldırma Kelepçesi StiliDikey
Kaldırma Kelepçesi TipiPlaka Kelepçesi
MalzemeÇelik, Poliüretan
Maks. Alan sayısı Çene Açma13 / 16 "
Maks. Alan sayısı Açılış13 / 16 "
Ölçü BirimleriHER
Min. Çene Açıklığı0"
Min. Açılış0"
Genel Derinlik6"
Toplam yükseklik8"
Uzunluk4.45 "
Genel Kalınlık3.15 "
toplam Genişlik8.7 "
Yüzük Çapı1.61 "
Halka Kalınlığı0.43 "
UPC691215099110
genişlik5"
Çalışma yükü sınırı0.5 ton

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 4.95
Gemi yüksekliği (cm)20.32
Gemi uzunluğu (cm)15.24
Gemi genişliği (cm)12.7
HS kodu7326908588
Menşe ÜlkesiFR

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelKapasiteMaks. Alan sayısı Çene AçmaMin. Çene AçıklığıGenel DerinlikToplam yüksekliktoplam GenişlikÜcret
VESTIL NMPC-11-3 Marring Olmayan Plaka Kelepçesi, 1100 lb Kapasite, 7 inç x 5 inç x 10 inç Boyut | AG7WLV NMPC-11-31100 lbs.3 15 / 16 "0"7"10 "12.13 "€3,901.53
VESTIL NMPC-11-4 Marring Olmayan Plaka Kelepçesi, 1100 lb Kapasite, 6 inç x 5 inç x 10 inç Boyut | AG7WLW NMPC-11-41100 lbs.4 1 / 4 "13 / 16 "6"10 "5"€4,414.24
VESTIL NMPC-11-5 Kenar Kırmayan Plaka Kelepçesi, 1100 lb Kapasite, 8 inç x 5 inç x 8 inç Boyut | AG7WLX NMPC-11-51100 lbs.5 1 / 2 "1 9 / 16 "8"8"5"€4,581.74
VESTIL NMPC-33 Marring Olmayan Plaka Kelepçesi, 3300 lb Kapasite, 7 inç x 5 inç x 10 inç Boyut | AG7WLY NMPC-333300 lbs.1 1 / 8 "0"7"10 "5"€4,248.05

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

VESTIL NMPC-11 Marring Olmayan Plaka Kelepçesi, 1100 lb Kapasite, 6 inç x 5 inç x 8 inç Boyut
€2,651.71 / Adet