VESTIL OH-15-YEL Çift Halkalı Bobin Zinciri, Sarı, Askılı, 15 Feet Uzunluğunda
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Bobin Zinciri |
Zincir uzunluğu | 15 ft. |
Zincir malzemesi | Çelik |
Zincir tipi | Çifte döngü |
Renk | Sarı |
Çap | 5 / 37 " |
Yükseklik | 6" |
Kanca Dahil | Evet |
uzunluk | 5" |
Bağlantı İç Uzunluğu | 1 41 / 50 " |
Bağlantı İç Genişliği | 19 / 40 " |
Bağlantı Uzunluğu | 2" |
Bağlantı türü | Düz |
Bağlantı Genişliği | 36 / 59 " |
Malzeme | Çelik |
Min. Kırılma Kuvveti | 1020 lbs. |
Ürün Veri Sayfası | vestil-rp-oh-15-yel.pdf |
Güvenli Çalışma Yükü | 255 lbs. |
genişlik | 7" |
Menşe Ülkesi | US |
PLATFORM | Model | Renk | uzunluk | Malzeme | genişlik | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
OH 15 | Gri | 7" | Karbon çelik | 5" | €32.72 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00