VESTIL OLA-2-36-DLx Deluxe Havai Yük Kaldırıcı, 36 İnç Uzun, 2000 Lb. Kapasite
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Yük Kaldırıcı |
Ayarlanabilir Yükseklik | 42 1/4", 54", 65 3/4" |
Renk | Mavi |
Çatal Yüksekliği | 1 1 / 4 " |
Çatal uzunluğu | 36 " |
Çatal Genişliği | 4" |
Çatal Genişlik Aralığı | 13 "38 için" |
Yükseklik | 65 11/16", 77 7/16", 89 3/16", 89.19" |
Yükseklik | 89.19 " |
Kapsar | 13" ila 38" arasında Ayarlanabilir Çatal Genişliği |
uzunluk | 43.75 " |
Yükleme kapasitesi | 2000 lbs. |
Malzeme | Çelik |
Maks. Yükseklik | 89.19 " |
Maks. Alan sayısı Seyahat mesafesi | 23.5 " |
Min. Yükseklik | 65.69 " |
Tekerlek Sayısı | Tekerlek / Teker Yok |
Toplam yükseklik | 65 11/16", 77 7/16", 89 3/16" |
Platform Uzunluğu | 36 " |
Platform Malzemesi | Çelik |
Platform Genişliği | 38 " |
Güç Kaynağı | Manuel |
Ürün Veri Sayfası | vestil-rp-ola-2-36-dlx.pdf |
Geri Çekilmiş Yükseklik | 65 11 / 16 " |
UPC | 691215133517 |
genişlik | 39.75 " |
Menşe Ülkesi | US |
PLATFORM | Model | Platform Uzunluğu | Kapasite | Çatal Yüksekliği | Platform Genişliği | genişlik | Çatal uzunluğu | Yükseklik | Kapsar | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OLA-2-42 | 43.13 " | 2000 lbs. | 2" | 35.63 " | 40.12 " | 43.13 " | 87.88 " | 17 5/8" ila 35 5/8" arasında Ayarlanabilir Çatal Genişliği | €4,203.68 | ||
OLA-4-42 | 43.13 " | 4000 lbs. | 2" | 35.63 " | 40.12 " | 43.13 " | 87.88 " | 17 5/8" ila 35 5/8" arasında Ayarlanabilir Çatal Genişliği | €4,943.99 | ||
OLA-2-42-DLx | 42 " | - | 1 3 / 4 " | 38 " | 39.75 " | 42 " | 65 11/16", 77 7/16", 89 3/16", 89.19" | 13" ila 38" arasında Ayarlanabilir Çatal Genişliği | €4,548.70 | TEKLİF TALEBİ
| |
OLA-4-36-DLx | 36 " | - | 1 1 / 4 " | 38 " | 39.75 " | 36 " | 65 11/16", 77 7/16", 89 3/16", 89.19" | 13" ila 38" arasında Ayarlanabilir Çatal Genişliği | €4,647.53 | TEKLİF TALEBİ
| |
OLA-4-42-DLx | 42 " | - | 1 3 / 4 " | 38 " | 39.75 " | 42 " | 65 11/16", 77 7/16", 89 3/16", 89.19" | 13" ila 38" arasında Ayarlanabilir Çatal Genişliği | €5,280.45 | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00