VESTIL OLF-4-42 Deluxe Havai Yük Kaldırıcı, Sabit, 4000 Lb. Kapasite
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Yük Kaldırıcı |
Ayarlanabilir Açıklık Yüksekliği | 38 3/4", 50 1/2", 62 1/4" |
Kapasite | 4000 lbs. |
Renk | Mavi |
Çatal Yüksekliği | 2" |
Çatal uzunluğu | 43.13 " |
Çatal Genişliği | 4" |
Yükseklik | 86.06 " |
Kapsar | Sabit Çatal Genişliği 27 1/2" |
uzunluk | 48.13 " |
Malzeme | Çelik |
Maks. Yükseklik | 86.06 " |
Maks. Alan sayısı Seyahat mesafesi | 23.5 " |
Ölçü Birimleri | HER |
Min. Yükseklik | 62.56 " |
Tekerlek Sayısı | Tekerlek / Teker Yok |
Açılış yüksekliği | 38-3/4, 50-1/2, 62-1/4" |
Platform Uzunluğu | 43.13 " |
Platform Malzemesi | Çelik |
Platform Genişliği | 27.5 " |
Güç Kaynağı | Manuel |
Ürün Veri Sayfası | vestil-rp-olf-4-42.pdf |
Geri Çekilmiş Yükseklik | 62 9 / 16 " |
genişlik | 27.5 " |
Gemi ağırlığı (kg) | 204.3 |
Gemi yüksekliği (cm) | 204.15 |
Gemi uzunluğu (cm) | 122.24 |
Gemi genişliği (cm) | 69.85 |
HS kodu | 8426190000 |
Menşe Ülkesi | US |
PLATFORM | Model | Kapasite | Ücret | |
---|---|---|---|---|
OLF-2-42 | 2000 lbs. | €3,633.90 | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00