VESTIL P-2496-2.625 Polietilen Add-A-Level Taban, 96 İnç x 24 İnç x 2-7/8 İnç 250 Lb. Kapasite, Siyah
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Çalışma Platformu Taban Birimi |
Kapasite | 250 lbs. |
Renk | Siyah |
Yükseklik | 2.875 " |
Birbirine | Evet |
uzunluk | 96 " |
Malzeme | Yüksek yoğunluklu polietilen |
Ölçü Birimleri | HER |
Ürün Veri Sayfası | vestil-rp-p-2496-2-625.pdf |
Leke koruması | Evet |
Kalınlık | 2.88 " |
genişlik | 24 " |
Gemi ağırlığı (kg) | 13.5 |
Gemi yüksekliği (cm) | 7.3 |
Gemi uzunluğu (cm) | 243.84 |
Gemi genişliği (cm) | 60.96 |
HS kodu | 3926909995 |
Menşe Ülkesi | US |
PLATFORM | Model | + | uzunluk | Kalınlık | genişlik | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
P-2436-2.625 | Çalışma Platformu Taban Birimi | 36 " | 2.88 " | 24 " | €112.92 | ||
P-2436-2.625-A | Çalışma Platformu Eklenti Ünitesi | 36 " | 2.63 " | 24 " | €112.92 | ||
P-2448-2.625 | Çalışma Platformu Taban Birimi | 48 " | 2.88 " | 24 " | €190.39 | ||
P-2448-2.625-A | Çalışma Platformu Eklenti Ünitesi | 48 " | 2.63 " | 24 " | €190.39 | ||
P-2496-2.625-A | Çalışma Platformu Eklenti Ünitesi | 96 " | 2.63 " | 24 " | €243.37 | TEKLİF TALEBİ
| |
P-3696-2.625 | Çalışma Platformu Taban Birimi | 96 " | 2.88 " | 36 " | €314.79 | TEKLİF TALEBİ
| |
P-3696-2.625-A | Çalışma Platformu Eklenti Ünitesi | 96 " | 2.63 " | 36 " | €314.79 | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00