Vestil Kova-35-pws | Kova, 11-13/16 X 11-13/16 X 11-1/8 İnç Boyutu, 3-1/2 Gal., Polietilen, Beyaz | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

VESTIL PAIL-35-PWS Kova, 11-13/16 x 11-13/16 x 11-1/8 İnç Boyut, 3-1/2 gal., Polietilen, Beyaz | AG7WQN

VESTIL PAIL-35-PWS Kova, 11-13/16 x 11-13/16 x 11-1/8 İnç Boyut, 3-1/2 gal., Polietilen, Beyaz

Stoktaki Ürünler
Madde: AG7WQN Modeli: PAIL-35-PWS
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
€16.17 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+kova
Baz Dia.10 3 / 16 "
Kapasite3.5 gal.
RenkBeyaz
Çap10.19 "
Kolu MalzemeÇelik
Kolu tipiTel
Yükseklik11.13 "
uzunluk11.8125 "
MalzemeYüksek yoğunluklu polietilen
Maks. Alan sayısı Sıvı Sıcaklığı190 Derece F
Maks. Sıvı Sıcaklığı190 Derece F
Kova StiliAçık kafa
Ürün Veri Sayfasıvestil-rp-kova-35-pws.pdf
ShapeYuvarlak
Tipkova
genişlik11.81 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.9
Gemi yüksekliği (cm)28.26
Gemi uzunluğu (cm)30
Gemi genişliği (cm)30
HS kodu3926901000
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelKapasiteuzunlukgenişlikYükseklikKova StiliRenkMaks. Sıvı SıcaklığıÜcret
VESTIL PAIL-1-PWP Kova, 7-1/2 x 7-1/2 x 7-1/2 İnç Ebat, Plastik Saplı, Polietilen, Beyaz | AG7WQJ PAIL-1-PWP1 gal.-7.5 "7.5 "Açık kafaBeyaz-€13.31
VESTIL PAIL-2-PWS Kova, 9-7/8 x 9-7/8 x 9-1/4 İnç Boyut, 2 gal., Çelik Saplı, Polietilen, Beyaz | AG7WQL KOVU-2-PWS2 gal.-9.88 "9.25 "Açık kafaBeyaz-€14.74
VESTIL PAIL-54-PNP-G Kova, Açık Başlıklı, 5 gal., Plastik Saplı, Doğal | AG7WQU PAIL-54-PNP-G5 gal.11.94 "11.94 "14.5 "---€17.60
VESTIL PAIL-54-PNS-G Kova, Açık Başlıklı, 5 gal., Çelik Saplı, Doğal | AG7WQW PAIL-54-PNS-G5 gal.11.94 "11.94 "14.5 "----
TEKLİF TALEBİ
VESTIL PAIL-54-PWS Kova, 11-15/16 x 11-15/16 x 14-1/2 İnç Boyut, 5 gal., Polietilen, Beyaz | AG7WRA KOVU-54-PWS5 gal.-11.94 "14.5 "Açık kafaBeyaz-€25.75
VESTIL PAIL-6-PWS Kova, 12 x 12 x 16-15/16 İnç Boyut, 6 gal., Çelik Saplı, Polietilen, Beyaz | AG7WRG KOVU-6-PWS6 gal.-12 "16.94 "Açık kafaBeyaz-€27.89

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

VESTIL PAIL-35-PWS Kova, 11-13/16 x 11-13/16 x 11-1/8 İnç Boyut, 3-1/2 gal., Polietilen, Beyaz
€16.17 / Adet