VESTIL PCBS-1848 Toz Boyalı Geçmeli Raf, 48 x 18 x 72 İnç Boyut
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Boltless Raflar |
Raf Başına Kapasite | 600 lbs. |
Renk | Siyah |
derinlik | 48 " |
Yükseklik | 72.25 " |
uzunluk | 48 " |
Yük Kap. Raf başına | 600 lbs. |
Malzeme | Çelik |
Maks. Alan sayısı Yükleme kapasitesi | 2000 lbs. |
Ölçü Birimleri | HER |
Parça sayısı | 45 |
Raf Sayısı | 5 |
Katman Sayısı | 5 |
Ürün Veri Sayfası | vestil-rp-pcbs-1848.pdf |
Shape | Dikdörtgen |
Raf Malzemesi | Çelik |
Raf Tipi | Raf Ünitesi |
Kullanılabilir Uzunluk | 17 1 / 2 " |
Kullanılabilir Genişlik | 47 1 / 2 " |
genişlik | 18 " |
Gemi ağırlığı (kg) | 36.9 |
Gemi yüksekliği (cm) | 183.52 |
Gemi uzunluğu (cm) | 121.92 |
Gemi genişliği (cm) | 45.72 |
HS kodu | 7308909090 |
Menşe Ülkesi | CN |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00