VESTIL PCD-92D Palet Kargo Güvertesi, 49 x 89.75 İnç Boyut, Çift
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Palet Kargo Zemin Kaplaması |
Kapasite | 5000 lbs. |
Renk | Mavi |
Çatal Merkezi | 26 " |
Çatal Cebi Yüksekliği | 2 5 / 8 " |
Çatal Cephesi Boyutu | 7-5 / 8 " |
Çatal Cep Genişliği | 7 5 / 8 " |
Yükseklik | 56 " |
uzunluk | 49.5 " |
Yükleme kapasitesi | 5000 lbs. |
Malzeme | Çelik |
Ölçü Birimleri | HER |
Ürün Veri Sayfası | vestil-rp-pcd-92d.pdf |
İkinci Güverte Yüksekliği | 28 1 / 8 " |
Kullanılabilir Uzunluk | 49 " |
Kullanılabilir Genişlik | 89 3 / 4 " |
genişlik | 90.25 " |
Gemi ağırlığı (kg) | 102.6 |
Gemi yüksekliği (cm) | 142.24 |
Gemi uzunluğu (cm) | 125.73 |
Gemi genişliği (cm) | 229.24 |
HS kodu | 8428900290 |
Menşe Ülkesi | US |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00