VESTIL PEL-INDEX-4 Hızlı Kaldırma, Yükseklik İndeksleme 4 Ayar Noktası
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Hızlı Kaldırma Aksesuarı |
Renk | Siyah |
Yükseklik | 8.33 " |
uzunluk | 0.53 " |
Malzeme | Metal |
Ölçü Birimleri | HER |
Set sayıları | 4 |
genişlik | 16.21 " |
İle çalışır | PEL-88, PEL-100, PEL-400-57, PEL-400-72, PEL-88-A, PEL-100-A |
Gemi yüksekliği (cm) | 21.16 |
Gemi uzunluğu (cm) | 1.35 |
Gemi genişliği (cm) | 41.16 |
HS kodu | 8431200000 |
Menşe Ülkesi | US |
PLATFORM | Model | Yükseklik | genişlik | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|
PEL-ENDEKS-21 | 8.5 " | 16.21 " | €3,349.40 | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00