VESTIL PHR-RL Plastik Kilitli Bariyer, 78-3/4 İnç Boyut, Kırmızı
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Elbandı montajı yapılır |
Ayarlanabilir Uzunluk | Yok hayır |
Ayarlanabilir Genişlik | Yok hayır |
Renk | Kırmızı |
Ayak Dönüşü | 90 Derece |
Ayak Genişliği | 3" |
Küpeşte Kalınlığı | 2 1 / 2 " |
Yükseklik | 40 " |
Kurulum Donanımı Dahildir | Gerekli Değil |
Birbirine | Evet |
uzunluk | 15.5 " |
Malzeme | Plastik |
Ürün Veri Sayfası | vetil-rp-phr-rl.pdf |
yansıtıcı | Evet |
Yansıtıcı Bant Rengi | Kırmızı |
genişlik | 79 " |
Menşe Ülkesi | US |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00