Vestil Pkg-c-125 | Çelik Çemberleme Kesici, 0.375 ila 1.25 İnç Boyutu | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

VESTIL PKG-C-125 Çelik Çemberleme Kesici, 0.375 - 1.25 İnç Boyutu | AG7XAV

VESTIL PKG-C-125 Çelik Çemberleme Kesici, 0.375 - 1.25 İnç Boyutu

Stoktaki Ürünler
Madde: AG7XAV Modeli: PKG-C-125
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
€107.37 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Çemberleme Kesici
RenkSiyah
Çember Genişliği İçin1 1/4" ila 3/8"
Kulp MalzemesiKauçuk
Sap uzunluğu8"
Kolu MalzemeÇelik
Yükseklik6"
uzunluk12.5 "
MalzemeÇelik
Ölçü BirimleriHER
Toplam yükseklik6"
Uzunluk12 1 / 2 "
toplam Genişlik2"
Ürün Veri Sayfasıvestil-rp-pkg-c-125.pdf
Takım Ağırlığı2 lbs.
TipÇemberleme Kesici
UPC691215029940
La kullanÇelik çemberleme
genişlik2"

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 1.35
Gemi yüksekliği (cm)15.24
Gemi uzunluğu (cm)31.75
Gemi genişliği (cm)5.08
HS kodu8203300000
Menşe ÜlkesiCN

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelRenkÇember Genişliği İçinSap uzunluğuToplam yükseklikUzunluktoplam GenişlikÜcret
VESTIL PKG-C-1 Çelik Çemberleme Kesici, 0.375 - 1 İnç Boyutu | AG7XAU PKG-C-1Siyah1 "ila 3/8"7"2 1 / 2 "12 "2"€87.80
VESTIL PKG-C-2 Çelik Çemberleme Kesici, 0.375 - 2 İnç Boyutu | AG7XAW PKG-C-2Kırmızı2 "ila 3/8"11 "4 1 / 4 "17 1 / 2 "1"€128.81

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

VESTIL PKG-C-125 Çelik Çemberleme Kesici, 0.375 - 1.25 İnç Boyutu
€107.37 / Adet