VESTIL PKG-CART-A Paketleme Arabası, Montajlı, Çok Amaçlı, 37.5 x 27.5 İnç Boyut
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Sepetim |
Kapasite | 300 lbs. |
Tekerlek Çapı | 4" |
Tekerlek Malzemesi | Poly üzerinde Poly |
Tekerlek Tipi | (2) Sert, (2) Kilitli Döner |
Caster Genişliği | 1 1 / 4 " |
Renk | Mavi |
çerçeve Malzeme | Çelik |
Ön Tekerlek Çapı. | 4" |
Yükseklik | 37.13 " |
uzunluk | 38.19 " |
Malzeme | Çelik |
Maks. Uyumlu Streç Sarma Dış Çapı | 11 " |
Maks. Palet Değneği için Poli Çemberleme | 5 / 8 " |
Maks. Rulo Çapı | 11 " |
Maks. Rulo Genişliği | 26 " |
Maks. Çemberleme Dia. | 22 " |
Maks. Çemberleme Rulosu Dış Çapı | 22 " |
Maks. Çemberleme Rulo Genişliği | 6.25 " |
Min. Uyumlu Streç Sarma Genişliği | 26 " |
Teker Sayısı | 4 |
Çemberleme Rulosu Bölme Sayısı | 2 |
Streç Sarma Bölme Sayısı | 2 |
Poli Çemberleme Bölmesi Genişliği | 6 1 / 4 " |
Ürün Veri Sayfası | vestil-rp-pkg-cart-a.pdf |
Arka Tekerlek Çapı | 4" |
Çelik Çemberleme Bölmesi Genişliği | 3 1 / 4 " |
Değnek Uzunluğu | 55 " |
genişlik | 27.62 " |
Menşe Ülkesi | US |
PLATFORM | Model | Ücret | |
---|---|---|---|
PKG ARABASI | €2,336.54 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00