Vestil Pkg-ss-sm | Çelik Çemberleme Kapatıcı, 3/8 İnç ila 1/2 İnç Boyut, Siyah | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

VESTIL PKG-SS-SM Çelik Çemberleme Kapatıcı, 3/8 İnç ila 1/2 İnç Boyut, Siyah

Stoktaki Ürünler
Madde: AG7XBF Modeli: PKG-SS-SM

İle alın Mayıs 6, Pazartesi
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
€99.29 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Çelik Çemberleme Yapıştırıcı
Topu malzemesiPlastik
RenkSiyah
Çember Genişliği İçin1/2 "ila 3/8"
Kulp MalzemesiPlastik Top
Sap uzunluğu9 1 / 2 "
Kolu MalzemeÇelik
Yükseklik5.5 "
uzunluk14 "
MalzemeMetal
Ölçü BirimleriHER
Toplam yükseklik5 1 / 2 "
Uzunluk14 "
toplam Genişlik2"
Ürün Veri Sayfasıvestil-rp-pkg-ss-sm.pdf
Takım Ağırlığı2 lbs.
TipÇemberleme Kapatıcı
UPC691215029995
La kullanÇelik çemberleme
genişlik2"

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.9
Gemi yüksekliği (cm)13.97
Gemi uzunluğu (cm)35.56
Gemi genişliği (cm)5.08
HS kodu8203206060
Menşe ÜlkesiCN

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelTakım AğırlığıRenkÇember Genişliği İçinTipLa kullanSap uzunluğu+Toplam yükseklikÜcret
VESTIL PKG-PS Çelik Çemberleme Kapatma Makinesi, 5/8 İnç Çemberleme Genişliği | AG7XAX PKG-PS3 lbs.Gümüş5 / 8 "Çemberleme KesiciPolyester, Polipropilen Çemberleme11 1 / 2 "Plastik Çemberleme Yapıştırıcı4 1 / 4 "€91.56
VESTIL PKG-PS-12 Poli Bant Kapatıcı, 1/2 İnç Çemberleme Genişliği | AG7XAY PKG-PS-124 lbs.Gümüş1 / 2 "Çemberleme KesiciPolyester, Polipropilen Çemberleme13 "Plastik Çemberleme Yapıştırıcı4 1 / 8 "€105.74
VESTIL PKG-PS-12L Poli Bant Kapatıcı, 1/2 İnç Çemberleme Genişliği | AG7XAZ PKG-PS-12L3.9 lbs.Gümüş1 / 2 "Çemberleme KesiciPolyester, Polipropilen Çemberleme17 "Plastik Çemberleme Yapıştırıcı4.47 "€111.55
VESTIL PKG-PS-D Poli Bant Kapatıcı, 5/8 İnç Çemberleme Genişliği, 16-7/8 İnç Uzunluk | AG7XBA PKG-PS-D3.72 lbs.Gümüş5 / 8 "Çemberleme KesiciPolyester, Polipropilen Çemberleme14 "Plastik Çemberleme Yapıştırıcı4.51 "€110.15
VESTIL PKG-PS-DL Poli Bant Kapatıcı, 5/8 İnç Çemberleme Genişliği, 19-1/2 İnç Uzunluk | AG7XBB PKG-PS-DL4.06 lbs.Gümüş5 / 8 "Çemberleme KesiciPolyester, Polipropilen Çemberleme17 "Plastik Çemberleme Yapıştırıcı4.94 "€110.23
VESTIL PKG-SS-LG Çelik Çemberleme Kapatma Makinesi, 5/8 İnç - 3/4 İnç Boyutu, Siyah | AG7XBE PKG-SS-LG4 lbs.Siyah3/4 "ila 5/8"Çemberleme KapatıcıÇelik çemberleme14 "Çelik Çemberleme Yapıştırıcı5"€111.62

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

VESTIL PKG-SS-SM Çelik Çemberleme Kapatıcı, 3/8 İnç ila 1/2 İnç Boyut, Siyah
€99.29 / Adet