Vestil Pkg-tscp-75 | Plastik Çemberleme Combo Aracı | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

VESTIL PKG-TSCP-75 Poli Çemberleme Gergi/Kapama/Kesici, 1/2-3/2 İnç Boyut | AG7XBJ

VESTIL PKG-TSCP-75 Poli Çemberleme Gergisi/Mühürleyici/Kesici, 1/2-3/2 İnç Boyutu

Stoktaki Ürünler
Madde: AG7XBJ Modeli: PKG-TSCP-75

İle alın Mayıs 6, Pazartesi
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
€2,393.87 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Plastik Çemberleme Combo Aracı
RenkKırmızı siyah
Çember Genişliği İçin3/4 "ila 1/2"
Sap uzunluğu10 "
Kolu MalzemeAlüminyum Döküm
Yükseklik11.75 "
uzunluk15 "
MalzemeAlüminyum Döküm
Ölçü BirimleriHER
Min. Çalışma sıcaklığı.-40 Derece. F
Toplam yükseklik11 3 / 4 "
Uzunluk15 "
toplam Genişlik4.07 "
Ürün Veri Sayfasıvestil-rp-pkg-tscp-75.pdf
Takım Ağırlığı7.91 lbs.
TipGergi, Kapatıcı, Kesici
UPC691215114424
La kullanÇelik çemberleme
genişlik4.07 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 3.6
Gemi yüksekliği (cm)29.85
Gemi uzunluğu (cm)38.1
Gemi genişliği (cm)10.34
HS kodu8203300000
Menşe ÜlkesiCN

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelUzunlukRenkÇember Genişliği İçintoplam GenişlikTakım AğırlığıTipLa kullanSap uzunluğuÜcret
VESTIL PKG-PTC Poli Gergi/Kesici Alet, 3/8 İnç ila 3/4 İnç Genişliğinde | AG7XBC PKG-PTC10 1 / 2 "Yeşil3/4 "ila 3/8"2 5 / 8 "3 lbs.Gergi, KesiciPolyester, Polipropilen Çemberleme9.7 "€121.59
VESTIL PKG-TSCP-5 Poli Çemberleme Gergisi/Kapatıcı/Kesici, 1/2 İnç Boyut | AG7XBH PKG-TSCP-516 "Sarı, Gümüş1 / 2 "4 1 / 4 "12 lbs.Gergi, Kapatıcı, KesiciPolyester, Polipropilen Çemberleme13 "€1,417.46
VESTIL PKG-TSCS-75 Dökme Alüminyum Çelik Çemberleme Gergisi/Kapatıcı/Kesici, 1/2 İnç ila 3/4 İnç Boyut | AG7XBK PKG-TSCS-7515 "Sarı, Siyah3/4 "ila 1/2"4.06 "7.74 lbs.Gergi, Kapatıcı, KesiciÇelik çemberleme10 "€2,149.01

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

VESTIL PKG-TSCP-75 Poli Çemberleme Gergisi/Mühürleyici/Kesici, 1/2-3/2 İnç Boyutu
€2,393.87 / Adet