VESTIL PLID-H-50-BU Hazne Kapağı, Mavi 13-1/2 Feet Kübik'e Uygun
İle alın Mayıs 3, Cuma
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 3, Cuma
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Kendinden Boşaltmalı Hazne Kapağı |
Renk | Mavi |
Konteyner Boyutuna Uygun | 13 1/2 cu. ft. |
Yükseklik | 9" |
uzunluk | 54 " |
Kapak Tipi | Kilitlenebilir |
Malzeme | HDPE |
Toplam yükseklik | 9" |
UPC | 818285156592 |
La kullan | 13 1/2 cu. ft. |
genişlik | 28 " |
Gemi ağırlığı (kg) | 3.63 |
Gemi yüksekliği (cm) | 10.16 |
Gemi uzunluğu (cm) | 130.18 |
Gemi genişliği (cm) | 63.5 |
HS kodu | 3923500000 |
Menşe Ülkesi | US |
PLATFORM | Model | genişlik | Renk | Yükseklik | uzunluk | Malzeme | Maks. Sıcaklık. | Parça sayısı | La kullan | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PLID-H-150 | 42.5 " | Siyah | 9" | 40.25 " | polietilen | 150 Derece | 2 | 1 1/2 cu. yd. Hazne | €381.90 | ||
PLID-D-100 | 41.25 " | Siyah | 3" | 59 " | polietilen | 150 Derece | 1 | 1 cu. yd. Hazne | €259.03 | ||
PLID-D-150 | 43.25 " | Siyah | 2.88 " | 66.5 " | polietilen | 150 Derece | 1 | 1 1/2 cu. yd. Hazne | €330.54 | ||
PLID-D-200 | 56.5 " | Siyah | 2.88 " | 66.5 " | polietilen | 150 Derece | 2 | 2 cu. yd. Hazne | €357.86 | ||
PLID-D-25 | 21.25 " | Siyah | 2.88 " | 38.5 " | polietilen | 150 Derece | 1 | 1/4 cu. yd. Hazne | €188.83 | ||
PLID-D-250 | 69.5 " | Siyah | 2.88 " | 38.5 " | polietilen | 150 Derece | 2 | 2 1/2 cu. yd. Hazne | €455.26 | ||
PLID-D-25-BU | 21 1 / 4 " | - | 2 7 / 8 " | 38 1 / 2 " | - | - | 1 | - | €188.83 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00