VESTIL PM2-2044-SLP Süper Alçak Transpalet, 2,200 Lb. Kapasite, 20 x 44 İnç Boyut
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | palet Jack |
Kapasite | 2200 lbs. |
Renk | Kırmızı |
derinlik | 60 " |
Çatal uzunluğu | 44 " |
Çatal Genişliği | 6 1 / 2 " |
Tamamen Kaynaklı Çerçeve | Evet |
Sap uzunluğu | 48 " |
Kolu Malzeme | Çelik |
Yükseklik | 48 " |
uzunluk | 72 " |
Düşük Yükseklik | 1 1 / 2 " |
Malzeme | Çelik |
Ölçü Birimleri | HER |
Güç Kaynağı | El |
Ürün Veri Sayfası | vestil-rp-pm2-2044-slp.pdf |
Yükseltilmiş Yükseklik | 3 3 / 8 " |
Silindir Çapı. | 1 1 / 2 " |
Rulo Malzemesi | Çelik |
Rulo Genişliği | 2 1 / 4 " |
Direksiyon Yay Açısı | 205 Derece |
Direksiyon Tekeri Çapı. | 6" |
Direksiyon Tekeri Malzemesi | Çelik üzerinde Poli |
Direksiyon Tekeri Genişliği | 2" |
stil | Süper Düşük Profil |
Süspansiyon sistemi | Ağır Hizmet Eksenel Yatağı |
genişlik | 21 " |
Gemi ağırlığı (kg) | 130.5 |
Gemi yüksekliği (cm) | 121.92 |
Gemi uzunluğu (cm) | 182.88 |
Gemi genişliği (cm) | 52.07 |
HS kodu | 8427900000 |
Menşe Ülkesi | CN |
PLATFORM | Model | derinlik | Çatal Genişliği | genişlik | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|
PM2-2744-SLP | 60 " | 27 " | 27 " | €1,690.77 | ||
PM2-3344-SLP | 63.5 " | 33 " | 33 " | €1,764.87 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00