VESTIL PM4-2772 Tam Özellikli Transpalet, 4400 Lb. Kapasite, 27 x 72 İnç Boyut
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | palet Jack |
Kapasite | 4400 lbs. |
Renk | Kırmızı |
derinlik | 84 " |
Çatal uzunluğu | 72 " |
Çatal Genişliği | 27 " |
Tamamen Kaynaklı Çerçeve | Evet |
Sap uzunluğu | 48 " |
Kolu Malzeme | Çelik |
Yükseklik | 48 " |
uzunluk | 84 " |
Düşük Yükseklik | 2 7 / 8 " |
Malzeme | Çelik |
Ölçü Birimleri | HER |
Güç Kaynağı | El |
Ürün Veri Sayfası | vestil-rp-pm4-2772.pdf |
Yükseltilmiş Yükseklik | 7 3 / 4 " |
Silindir Çapı. | 3" |
Rulo Malzemesi | Çelik |
Rulo Genişliği | 1 1 / 2 " |
Direksiyon Tekeri Çapı. | 7" |
Direksiyon Tekeri Malzemesi | Çelik üzerinde Poli |
Direksiyon Tekeri Genişliği | 2" |
genişlik | 27 " |
Gemi ağırlığı (kg) | 117.45 |
Gemi yüksekliği (cm) | 121.92 |
Gemi uzunluğu (cm) | 213.36 |
Gemi genişliği (cm) | 68.58 |
HS kodu | 8427900000 |
Menşe Ülkesi | CN |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00