VESTIL PM4-3348-LP-6PKG Düşük Profilli Palet Yolu, 4000 Lb. Kapasite, 33 x 48 İnç Boyut
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | palet Kamyon |
Kapasite | 4000 lbs. |
Renk | Kırmızı |
derinlik | 63 " |
Çatal uzunluğu | 48 " |
Çatal Genişliği | 33 " |
Tamamen Kaynaklı Çerçeve | Evet |
Sap uzunluğu | 48 " |
Kolu Malzeme | Çelik |
Yükseklik | 48 " |
Düşük Yükseklik | 1 7 / 8 " |
Malzeme | Çelik |
Güç Kaynağı | El |
Ürün Veri Sayfası | vestil-rp-pm4-3348-lp-6pkg.pdf |
Yükseltilmiş Yükseklik | 6" |
Silindir Çapı. | 4 1 / 2 " |
Rulo Malzemesi | Çelik |
Rulo Genişliği | 1 1 / 2 " |
Direksiyon Tekeri Çapı. | 7" |
Direksiyon Tekeri Malzemesi | Çelik üzerinde Poli |
Direksiyon Tekeri Genişliği | 2" |
genişlik | 33 " |
Menşe Ülkesi | US |
PLATFORM | Model | derinlik | Çatal Genişliği | Yükseklik | + | genişlik | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PM4-2048-LP | 61 " | 20 5 / 8 " | 49 " | palet Jack | 20.5 " | €1,002.20 | ||
PM4-2748-LP | 64 " | 27 " | 48 " | palet Jack | 27 " | €1,096.72 | ||
PM4-3348-LP | 63 " | 33 " | 48 " | palet Jack | 33 " | €1,212.67 | ||
PM4-2048-LP-6PKG | 61 " | 20 5 / 8 " | 49 " | palet Kamyon | 20.5 " | €5,724.39 | TEKLİF TALEBİ
| |
PM4-2748-LP-6PKG | 64 " | 27 " | 48 " | palet Kamyon | 27 " | €6,392.95 | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00