VESTIL PMPS-50-AIR Hava/yağ Döner Ayak Pedalı Palet Master, 50 İnç yükseltilmiş Yükseklik, 4000 Lb. Kapasite
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Palet Sunucusu |
Kapasite | 4000 lbs. |
Tekerlek Tipi | (2) Döner |
Renk | Mavi |
Kordon uzunluğu | 96 " |
derinlik | 66 " |
İndirilmiş Çatal Yüksekliği | 3" |
Yükseltilmiş Çatal Yüksekliği | 50 " |
Çatal uzunluğu | 36 " |
Çatal Genişliği | 4" |
Ön Tekerlek Çapı. | 8" |
Ön Teker Malzemesi | Cam Dolgulu Naylon |
Ön Teker Genişliği | 2" |
Tamamen Kaynaklı Çerçeve | Evet |
Sap Yüksekliği | 36 " |
Sap uzunluğu | 36 " |
Kolu Malzeme | Çelik |
Yükseklik | 77 " |
uzunluk | 66 " |
Malzeme | Çelik |
Ölçü Birimleri | HER |
Tekerlek Sayısı | 2 |
Çalışma | Pistonlu Hava, Yağ |
Ürün Veri Sayfası | vestil-rp-pmps-50-air.pdf |
Yükseltilmiş Yükseklik | 50 " |
Arka Tekerlek Çapı | 8" |
Arka Tekerlek Malzemesi | fenolik |
Arka Teker Genişliği | 3" |
genişlik | 58 " |
Gemi ağırlığı (kg) | 432.9 |
Gemi yüksekliği (cm) | 195.58 |
Gemi uzunluğu (cm) | 167.64 |
Gemi genişliği (cm) | 147.32 |
HS kodu | 8428900290 |
Menşe Ülkesi | US |
PLATFORM | Model | Yükseklik | Maks. Alan sayısı Seyahat mesafesi | Gerilim | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|
PMPS-50-AC | 77 " | - | 115V AC | €8,875.67 | TEKLİF TALEBİ
| |
PMPS-50-DC | 77 " | 47 " | 12V DC | €8,875.67 | TEKLİF TALEBİ
| |
PMPS-60-AC | 87 " | - | 115V AC | €8,881.36 | TEKLİF TALEBİ
| |
PMPS-60-HAVA | 87 " | - | - | €8,881.36 | TEKLİF TALEBİ
| |
PMPS-60-DC | 87 " | 57 " | 12V DC | €8,881.36 | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00