VESTIL PMSS-60-DC DC Elektrikli Sepet/kızaklı İstifleyici, 60 inç Yükseltilmiş yükseklik, 4000 Lb. Kapasite
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Elektrikli İstifleme Makinesi |
Dia İçinde Taban Ayakları. | 14 1 / 2 " |
Dia Dışındaki Taban Ayakları. | 29 1 / 2 " |
Pil Boyutu | 11 |
Kapasite | 4000 lbs. |
Tekerlek Malzemesi | fenolik |
Tekerlek Tipi | Döner |
Renk | Mavi |
Çatal uzunluğu | 36 " |
Çatal Genişliği | 4" |
çerçeve Malzeme | Çelik |
Ön Tekerlek Çapı. | 3" |
Ön Teker Malzemesi | fenolik |
Sap Yüksekliği | 40 " |
Yükseklik | 88 " |
Yatay Yük Merkezi | 18 " |
HP | 0.5 hp |
Kapsar | pil Şarj Cihazı |
Bacak Genişliği | 7.5 " |
uzunluk | 66 " |
Kaldırma Süresi | 30 sn. |
Kaldırma Yüksekliği Max. | 60 " |
Yükleme kapasitesi | 4000 lbs. |
Düşük Yükseklik | 3 1 / 2 " |
Malzeme | Çelik |
Maks. Alan sayısı Seyahat mesafesi | 56.5 " |
Maks. Bacaklar Arası Genişlik | 29.5 " |
Ölçü Birimleri | HER |
Min. Kaldırma yüksekliği | 3.5 " |
Min. Zaman aralığı | 20 - 35 saniye |
dak. Çatallar Arası Genişlik | 26 " |
Min. Bacaklar Arası Genişlik | 14.5 " |
Tekerlek Sayısı | 8 |
Çalışma | pil |
Genel Çatal Genişliği | 26 " |
Faz | Uygulanamaz |
Güç Kaynağı | Elektrikli Akülü |
Ürün Veri Sayfası | vetil-rp-pmss-60-dc.pdf |
Yükseltilmiş Yükseklik | 60 " |
Arka Tekerlek Çapı | 8" |
Arka Tekerlek Malzemesi | fenolik |
Gerilim | 12V |
genişlik | 39.75 " |
Çatallar Boyunca Genişlik | 26 In. |
Gemi ağırlığı (kg) | 458.55 |
Gemi yüksekliği (cm) | 223.52 |
Gemi uzunluğu (cm) | 170.18 |
Gemi genişliği (cm) | 100.97 |
HS kodu | 8428900290 |
Menşe Ülkesi | US |
PLATFORM | Model | Faz | Yükseklik | HP | Güç Kaynağı | Gerilim | Kapsar | Kaldırma Yüksekliği Max. | Maks. Alan sayısı Çatal Yüksekliği | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PMSS-50-AC | 1 | 78 " | 1.5 hp | Elektrik Kablolu | 115V | - | 50 " | - | €7,521.26 | TEKLİF TALEBİ
| |
PMSS-50-DC | Uygulanamaz | 78 " | 0.5 hp | Elektrikli Akülü | 12V | pil Şarj Cihazı | 50 " | - | €7,521.26 | TEKLİF TALEBİ
| |
PMSS-60-AC | 1 | 88 " | 1.5 hp | Elektrik Kablolu | 115V | - | 60 " | - | €8,161.19 | TEKLİF TALEBİ
| |
PMSS-50-HAVA | - | 78 " | - | - | 0V | Tamamen Kaynaklı Çerçeve | 90 | 50 " | €7,521.26 | TEKLİF TALEBİ
| |
PMSS-60-HAVA | - | 88 " | - | - | 0V | Tamamen Kaynaklı Çerçeve | 105.5 | 60 " | €8,161.19 | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00