Vestil Pn-st-1 | Pnömatik Polyester Kayış Kapatıcı, Maksimum 100 Psi, Gümüş | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

VESTIL PN-ST-1 Pnömatik Polyester Kayış Kapatıcı, 100 PSI Maksimum, Gümüş | AG7XKG

VESTIL PN-ST-1 Pnömatik Polyester Kayış Kapatıcı, Maksimum 100 PSI, Gümüş

Stoktaki Ürünler
Madde: AG7XKG Modeli: PN-ST-1

İle alın Mayıs 8, Çarşamba
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
€2,844.91 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Pnömatik Çemberleme Yapıştırıcı
RenkGümüş
Uyumlu Askı Boyutu3 / 4 "
Uyumlu Çemberleme MalzemesiPolipropilen
uyumluPN-58-16X6-GN
derinlik10.9375 "
Yükseklik6.81 "
uzunluk10.937 "
MalzemeÇelik
Maks. Hava basıncı100 psi
Maks. Uyumlu Kalınlık0.04 "
Maks. Kayış Yüksekliği0.04 "
Maks. Kayış genişliği3 / 4 "
Ölçü BirimleriHER
Min. Hava basıncı72 psi
Min. Uyumlu Kalınlık0.02 "
Min. Kayış Yüksekliği0.02 "
Min. Kayış genişliği5 / 8 "
Uzunluk10.9375 "
toplam Genişlik5.8125 "
Güç KaynağıPnömatik
Ürün Veri Sayfasıvestil-rp-pn-st-1.pdf
Önerilen Hortum Boyutu Kimliği0.25 "
Kaynaklı Isı Basınç Süresi2 - 5 saniye
genişlik5.81 "
İle çalışırPN-58-16X6-GN

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 4.95
Gemi yüksekliği (cm)17.3
Gemi uzunluğu (cm)27.78
Gemi genişliği (cm)14.76
HS kodu8205598000
Menşe ÜlkesiTW

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

VESTIL PN-ST-1 Pnömatik Polyester Kayış Kapatıcı, Maksimum 100 PSI, Gümüş
€2,844.91 / Adet