VESTIL POS-3648-EH Elektrikli/Hidrolik Posi-Krank Platformu, Ergonomik, 36 x 48 İnç Ebat
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Platform |
piller Dahil | Yok hayır |
Kapasite | 500 lbs. |
Renk | Mavi |
Güverte Yükseltme | 1 Krank Devri başına 8/1" |
Güverte Krankın 1 Devri Başına Yükselir | 1 / 8 " |
çerçeve Malzeme | Çelik |
Yükseklik | 42.63 " |
uzunluk | 36.25 " |
Düşük Yükseklik | 3" |
Alçaltılmış Genel Yükseklik | 49 5 / 8 " |
Malzeme | Çelik |
Maks. Yükseklik | 19 " |
Min. Yükseklik | 3" |
Çalışma Şekli | Elektrik, Hidrolik |
Platform Uzunluğu | 31 " |
Platform Genişliği | 43 " |
Güç Kaynağı | Elektrik Kablolu |
Ürün Veri Sayfası | vestil-rp-pos-3648-eh.pdf |
Yükseltilmiş Yükseklik | 19 " |
UPC | 691215321419 |
genişlik | 49.19 " |
Menşe Ülkesi | US |
PLATFORM | Model | genişlik | Yükseklik | + | uzunluk | Çalışma Şekli | Platform Uzunluğu | Platform Genişliği | Güç Kaynağı | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
POS-3636 | 36 " | 65.63 " | Çalışma Platformu | 36 " | El Krank | 36 " | 36 " | Manuel | €2,015.92 | ||
POS-3636-MAT | 36 " | 65.63 " | Çalışma Platformu | 36 " | El Krank | 36 " | 36 " | Manuel | €2,137.59 | ||
POS-3648 | 36 " | 65.63 " | Çalışma Platformu | 48 " | El Krank | 48 " | 36 " | Manuel | €2,031.62 | ||
POS-3648-MAT | 36 " | 65.63 " | Çalışma Platformu | 48 " | El Krank | 48 " | 36 " | Manuel | €2,398.22 | ||
POS-3672 | 36 " | 65.63 " | Çalışma Platformu | 72 " | El Krank | 72 " | 36 " | Manuel | €2,265.02 | ||
POS-3672-MAT | 36 " | 65.63 " | Çalışma Platformu | 72 " | El Krank | 72 " | 36 " | Manuel | €2,753.25 | ||
POS-3636-EH | 37.19 " | 42.63 " | Platform | 36.25 " | Elektrik, Hidrolik | 31 " | 31 " | Elektrik Kablolu | €3,861.42 | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00