VESTIL POST-48 Çıkarılabilir Direk, 48 İnç Boyut
İle alın Mayıs 7, Salı
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 7, Salı
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Yığın Raf Direk Seti |
Montaj | montajlı |
Kapasite | 4,000 lbs. |
Renk | Mavi |
Bileşenler | Çıkarılabilir Gönderi |
Yükseklik | 50 5 / 8 " |
uzunluk | 2 1 / 2 " |
Yükleme kapasitesi | 4000 lbs. |
Malzeme | Çelik |
Ölçü Birimleri | SET |
Paket boyutu | 4 |
Çivi | Sabit |
Ürün Veri Sayfası | vetil-rp-post-48.pdf |
Posta Setleri | 4 |
Tip | Çıkarılabilir Gönderi |
Kullanılabilir Yükseklik | 48 5 / 8 " |
La kullan | BASE-4848 ve BASE-6048 |
genişlik | 2 1 / 2 " |
İle çalışır | TABAN-4848, TABAN-6048 |
Gemi ağırlığı (kg) | 28.8 |
Gemi yüksekliği (cm) | 128.27 |
Gemi uzunluğu (cm) | 6.35 |
Gemi genişliği (cm) | 6.35 |
HS kodu | 7326908588 |
Menşe Ülkesi | US |
PLATFORM | Model | Yükseklik | Kullanılabilir Yükseklik | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|
SONRAKİ-24 | 26 5 / 8 " | 24 5 / 8 " | €264.68 | ||
SONRAKİ-36 | 38 5 / 8 " | 36 5 / 8 " | €333.56 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00