VESTIL PPC-20 Tutma Kancalı Zincir, 20 Feet
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Palet Çekici |
zincir | 1/4 inç |
Zincir Çapı | 1 / 4 " |
Zincir uzunluğu | 20 ft. |
Zincir malzemesi | Çelik |
Zincir Boyutu | 1 / 4 " |
Renk | Gümüş |
Çap | 0.25 " |
Tutma Kancası Yüksekliği | 3" |
sınıf | Sınıf 43 |
Yükseklik | 0.25 " |
kanca | Evet |
uzunluk | 240 " |
Bağlantı İç Uzunluğu | 0.25 " |
Bağlantı İç Genişliği | 0.25 " |
Bağlantı Uzunluğu | 1" |
Bağlantı türü | Düz |
Bağlantı Genişliği | 1" |
Malzeme | Çelik |
Ölçü Birimleri | HER |
Min. Kırılma Kuvveti | 6500 lbs. |
Ürün Veri Sayfası | vestil-rp-ppc-20.pdf |
Çekme Kapasitesi | 6000 lbs. |
Güvenli Çalışma Yükü | 6000 lbs. |
Ticaret boyutu | 20 ft. Kancalı Zincir |
Tip | zincir |
100 ft başına ağırlık | 13 lbs. |
Kaynaklı/Kaynaksız | Kaynaklı |
genişlik | 0.12 " |
Gemi ağırlığı (kg) | 6.3 |
Gemi yüksekliği (cm) | 0.64 |
Gemi uzunluğu (cm) | 609.6 |
Gemi genişliği (cm) | 0.32 |
HS kodu | 7315900000 |
Menşe Ülkesi | CN |
PLATFORM | Model | dak. Kiriş Yüksekliği | Zincir Çapı | Renk | Çekme Kapasitesi | Makas Numarası | Diş Pedi Yüksekliği | Diş Pedi Uzunluğu | 100 ft başına ağırlık | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAL-12 | 2 7 / 8 " | 5 / 16 " | Sarı | 5000 lbs. | - | 2 3 / 4 " | 3 1 / 4 " | - | €107.25 | ||
PAL-14 | 1 3 / 7 " | 1" | Gümüş | 5000 lbs. | - | 1 1 / 2 " | - | - | - | TEKLİF TALEBİ
| |
PAL-16 | 2" | - | Kırmızı | 6000 lbs. | 1 | 2" | - | - | €111.66 | ||
PAL-21 | 2 7 / 8 " | - | Sarı | 5000 lbs. | 2 | 2 3 / 4 " | 3 7 / 16 " | - | €127.41 | ||
PAL-LP | - | - | Sarı | 5000 lbs. | - | - | 3 1 / 2 " | - | €128.69 | ||
PPC-40 | - | 1 / 4 " | Gümüş | 6000 lbs. | - | - | - | 27 lbs. | €128.79 | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00