VESTIL PRAIL-48-Y Sarı Bariyer, Kavisli Ayaklı, 48 İnç Ebat
Madde: CE3ENH
Modeli: PRAIL-48-Y
€114.45 / Adet
Teklif Talebi
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Bariyer |
Ayarlanabilir Uzunluk | Yok hayır |
Ayarlanabilir Genişlik | Yok hayır |
Renk | Sarı |
Yükseklik | 39.5 " |
Kapsar | Birbirine |
uzunluk | 47.5 " |
Malzeme | Çelik |
Ürün Veri Sayfası | vestil-rp-prail-48-y.pdf |
Ray Çapı | 1.25 " |
genişlik | 20.12 " |
Menşe Ülkesi | US |
PLATFORM | Model | uzunluk | Caster Genişliği | Renk | Malzeme | Maks. uzunluk | Maks. Alan sayısı Genişlik | Dış Ray Çapı. | Ray Çapı | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRAIL-102-G | - | - | Gümüş | Çelik | 20.13 " | 101.19 " | 1 1 / 4 " | 1.25 " | €236.04 | TEKLİF TALEBİ
| |
PRAIL-102-G-FF | - | - | Gümüş | Çelik | 20.13 " | 101.19 " | 1 1 / 4 " | 1.25 " | €260.46 | TEKLİF TALEBİ
| |
PRAIL-102-GW | - | 1 1 / 4 " | Gümüş | Çelik | 20.13 " | 101.19 " | 1 1 / 4 " | 1.25 " | €260.46 | TEKLİF TALEBİ
| |
PRAIL-102-G-WF | - | 1 1 / 4 " | Gümüş | Çelik | 20.13 " | 101.19 " | 1 1 / 4 " | 1.25 " | €260.46 | TEKLİF TALEBİ
| |
PRAIL-102-G-WW | - | 1 1 / 4 " | Gümüş | Çelik | 20 " | 101.19 " | 1 1 / 4 " | 1.25 " | €273.31 | TEKLİF TALEBİ
| |
PRAIL-102-HD-G | - | - | Gümüş | Çelik | 20.09 " | 101.75 " | 1 5 / 8 " | 1.625 " | €303.45 | TEKLİF TALEBİ
| |
PRAIL-102-HD-G-FF | - | - | Gümüş | Çelik | 20.13 " | 101.75 " | 1 5 / 8 " | 1.625 " | €332.11 | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00