VESTIL PRN-99-4 Naylon Palet Raf Ağı, Polipropilen Kenar, 4 inç Örgü, 99 İnç x 48 İnç Boyut
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Palet Raf Ağı |
Kapasite | 2500 lbs. |
derinlik | 99 " |
Yükseklik | 48 " |
Tutma Kapasitesi Derecelendirmesi | 2500 lbs. |
uzunluk | 99 " |
Malzeme | Naylon, Polipropilen |
Malzeme kalınlığı | 3 / 16 " |
Ölçü Birimleri | HER |
Parça sayısı | 1 |
Ürün Veri Sayfası | vestil-rp-prn-99-4.pdf |
Tavsiye edilen kullanım | Palet raflarıyla kullanım için |
Kare Net Açma | 4" |
genişlik | 1 / 5 " |
Gemi ağırlığı (kg) | 4.05 |
Gemi yüksekliği (cm) | 121.92 |
Gemi uzunluğu (cm) | 251.46 |
Gemi genişliği (cm) | 0.48 |
HS kodu | 5608903000 |
Menşe Ülkesi | CN |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00