VESTIL PRSN-108-4 Palet Rafı Arka Koruması, 108 x 48 İnç Boyutu
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Palet Raf Koruması |
Çerçeve Arası (İç) | 1 / 8 " |
Renk | Sarı |
derinlik | 7 3 / 8 " |
Çerçeve Derinliği | 1 1 / 4 " |
çerçeve Genişliği | 1 1 / 4 " |
Yükseklik | 48 1 / 2 " |
uzunluk | 7 3 / 8 " |
Malzeme | Çelik |
Maks. uzunluk | 7 3 / 8 " |
Maks. Alan sayısı Genişlik | 108 " |
Ölçü Birimleri | HER |
Ürün Veri Sayfası | vestil-rp-prsn-108-4.pdf |
Ray Çapı | 1 1 / 4 " |
Boşluk Koruması | 4 ", 6" |
Kullanılabilir Genişlik | 108 " |
genişlik | 110 4 / 5 " |
Gemi ağırlığı (kg) | 22.05 |
Gemi yüksekliği (cm) | 123.19 |
Gemi uzunluğu (cm) | 18.73 |
Gemi genişliği (cm) | 281.46 |
HS kodu | 7326908588 |
Menşe Ülkesi | US |
PLATFORM | Model | Maks. Alan sayısı Genişlik | genişlik | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|
PRSN-120-4 | 120 " | 122 4 / 5 " | €638.57 | TEKLİF TALEBİ
| |
PRSN-96-4 | 96 " | 98 4 / 5 " | €541.11 | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00