VESTIL PRTD-16-42-19 Çelik Palet Raf Çerçevesi, 16 Feet x 42 İnç Boyut, 19,380 Lb. Kapasite, Mavi
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | çerçeve |
Kapasite | 19380 lbs. |
Renk | Mavi |
Bileşenler | çerçeve |
derinlik | 6 5 / 8 " |
Yükseklik | 192 " |
Delik deseni | Gözyaşı |
uzunluk | 6 5 / 8 " |
Malzeme | Çelik |
Ölçü Birimleri | HER |
Ürün Veri Sayfası | vestil-rp-prtd-16-42-19.pdf |
Pasmaya Dayanıklı | Evet |
Standart Zemin Kalınlığı | 8" |
Gözyaşı Deliği Yüksekliği | 1 1 / 8 " |
Gözyaşı Deliği Genişliği | 3 / 4 " |
genişlik | 42 " |
Gemi ağırlığı (kg) | 37.35 |
Gemi yüksekliği (cm) | 487.68 |
Gemi uzunluğu (cm) | 16.83 |
Gemi genişliği (cm) | 106.68 |
HS kodu | 7326908588 |
Menşe Ülkesi | CN |
PLATFORM | Model | Kapasite | Renk | Yükseklik | uzunluk | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PRTD-10-42-19 | 19380 lbs. | Mavi | 120 " | 7" | €330.54 | TEKLİF TALEBİ
| |
PRTD-10-42-24 | 24000 lbs. | Yeşil | 120 " | 7" | €419.45 | TEKLİF TALEBİ
| |
PRTD-12-42-19 | 19380 lbs. | Mavi | 144 " | 7" | €352.06 | TEKLİF TALEBİ
| |
PRTD-12-42-24 | 24000 lbs. | Yeşil | 144 " | 7" | €472.44 | TEKLİF TALEBİ
| |
PRTD-14-42-19 | 19380 lbs. | Mavi | 168 " | 6 3 / 4 " | €415.06 | TEKLİF TALEBİ
| |
PRTD-14-42-24 | 24000 lbs. | Yeşil | 168 " | 7" | €572.59 | TEKLİF TALEBİ
| |
PRTD-16-42-24 | 24000 lbs. | Yeşil | 192 " | 7" | €606.88 | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00