VESTIL PST-3-46 Ağır Hizmet Tipi Taşınabilir Makaslı Kaldırma Tablası, 3000 Lb. Kapasite, 46 İnç Boyut, Çelik
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Makaslı Tablo |
piller Dahil | Evet |
Pil Boyutu | 11 |
Kapasite | 3000 lbs. |
Tekerlek Çapı | 8" |
Tekerlek Malzemesi | Cam Dolgulu Naylon |
Tekerlek Tipi | (2) Sert, (2) Frenli Döner |
Caster Genişliği | 2" |
Renk | Mavi |
Kontrol Askısı Kablosu Uzunluğu | 8 ft. |
çerçeve Malzeme | Çelik |
Yükseklik | 46 " |
Kapsar | Montaj Donanımı |
uzunluk | 100.5 " |
Kaldırma Hızı | 20 saniye/ft. |
Kaldırma Yüksekliği Max. | 36 " |
Düşük Yükseklik | 10 " |
Malzeme | Çelik |
Maks. Yükseklik | 36 " |
Ölçü Birimleri | HER |
Motor gücü | 1/2 beygir |
hareket | Taşınabilir |
Teker Sayısı | 4 |
Tekerlek Sayısı | 4 |
Çalışma Şekli | Basma Düğmesi, Elektrikli |
Aşırı yükleme koruması | Evet |
Faz | Uygulanamaz |
Platform Uzunluğu | 72 " |
Platform Malzemesi | Çelik |
Platform Genişliği | 48 " |
Güç Kaynağı | Elektrikli Akülü |
Ürün Veri Sayfası | vestil-rp-pst-3-46.pdf |
Yükseltilmiş Yükseklik | 46 " |
Seyahat süresi | 20 sn. |
Gerilim | 12V DC |
Volt / Faz | 12V DC |
genişlik | 48 " |
Gemi ağırlığı (kg) | 600.75 |
Gemi yüksekliği (cm) | 116.84 |
Gemi uzunluğu (cm) | 187.33 |
Gemi genişliği (cm) | 121.92 |
HS kodu | 8428900290 |
Menşe Ülkesi | US |
PLATFORM | Model | uzunluk | piller Dahil | Kapasite | Kaldırma Hızı | Maks. Yükseklik | Motor gücü | Faz | Platform Uzunluğu | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PST-1-46 | 100.5 " | Evet | 1000 lbs. | 9 saniye/ft. | 36 " | 1/2 beygir | Uygulanamaz | 72 " | €7,897.85 | TEKLİF TALEBİ
| |
PST-1-58 | 118.5 " | Evet | 1000 lbs. | 14 saniye/ft. | 48 " | 1/2 beygir | Uygulanamaz | 90 " | €10,593.83 | TEKLİF TALEBİ
| |
PST-2448-1-46 | 79.06 " | Evet | 1000 lbs. | 9 saniye/ft. | 36 " | 1/2 beygir | Uygulanamaz | 48 3 / 8 " | €8,254.30 | TEKLİF TALEBİ
| |
PST-2448-2-46 | 73.75 " | Evet | 2000 lbs. | 14 saniye/ft. | 36 " | 1/2 beygir | Uygulanamaz | 48 3 / 8 " | €8,413.31 | TEKLİF TALEBİ
| |
PST-2448-3-46 | 75.5 " | Evet | 3000 lbs. | 20 saniye/ft. | 36 " | 1/2 beygir | Uygulanamaz | 48 3 / 8 " | €10,734.13 | TEKLİF TALEBİ
| |
PST-2-46 | 100.5 " | Evet | 2000 lbs. | 14 saniye/ft. | 36 " | 1/2 beygir | Uygulanamaz | 72 " | €8,413.31 | TEKLİF TALEBİ
| |
PST-2464-1-58 | 95.06 " | Evet | 1000 lbs. | 14 saniye/ft. | 48 " | 1/2 beygir | Uygulanamaz | 64 3 / 8 " | €11,070.70 | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00